Abattant ARONA Blanc thermodur

Main media

Abattant ARONA en thermodur antibactérien, 2,1 kg, dimensions L 410-460 mm, l 375 mm. Adapté à cuvette normalisée. Fixation par charnières réglables avec semelles antidérapantes, déclipsage par bouton avant, fermeture ralentie.

 
 

Détails du produit

L'abattant ARONA est fabriqué en matière thermodur, il est extrêmement résistant et naturellement antibactérien. Il est équipé d'une charnière dormant à descente retenue, parfaitement intégrée dans le design de l'abattant offrant ainsi un grand confort d'utilisation. Cette charnière est facilement déclipsable par simple appui sur le bouton positionné dans l'axe du dormant facilitant ainsi le nettoyage de l'abattant et de la cuvette céramique. Sa fixation par le dessus permet une installation facile et rapide.
D'un poids de 1,9 kg cet abattant est teinté dans la masse.

Arona

Spécificités techniques

Abattant de WC

degré de brillance

brillant

protection contre le vol

Non

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Oui

amovible pour nettoyage

Oui

traitement antibactérien

Oui

entraxe filetage à vis

75...175 mm

avec motif

Non

surélevé

Non

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Arona

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.